曜日別特売
抗菌印刷入 カットエース 光洋化学 02994079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード02994079品番抗菌印刷入
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・貼るだけで簡単に菌を抑える、確かな抗菌効果
・SIAAが定めた安全性基準を満たしている。
・衛生的なテープで、表面についた菌の増殖を抑制。
・よく貼り付き、きれいに剥がせる。
・ご家庭やオフィスの様々なところに使用できる。

用途
ご家庭・オフィス
色
クリア(印刷入)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
粘着力(N/25mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする