曜日別特売

カットエース 5巻パック

カットエース 5巻パック - 光洋化学

・手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。
・糊残りしにくい。床養生(フローリング)に最適。
・床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
・軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。

用途
床養生
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02994246FP1パック(5巻)
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994779FP1ケース(6パック)
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする