曜日別特売
FP カットエース 5巻パック 光洋化学 02994779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットエース 5巻パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(6パック)
内容量1ケース(6パック)注文コード02994779品番FP
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。
・糊残りしにくい。床養生(フローリング)に最適。
・床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
・軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。

用途
床養生
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする