光洋化学
コアレスカットエース
・芯の紙筒がないのでほこりがでない。
・手で切れて、ほこりのでないフィルムタイプ
・糊残りしにくい粘着剤を使用しています。
・背面にマジックで字が書けます。
用途
クリーンルーム
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994499
FG
1ケース(30巻)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994517
FG
1巻
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください