曜日別特売
FG コアレスカットエース 光洋化学 02994517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コアレスカットエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード02994517品番FG
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

・芯の紙筒がないのでほこりがでない。
・手で切れて、ほこりのでないフィルムタイプ
・糊残りしにくい粘着剤を使用しています。
・背面にマジックで字が書けます。

用途
クリーンルーム
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする