冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K/スタンドアロン版

冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K/スタンドアロン版 - azbil(旧:山武)

制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁
バルブ・アクチュエータ一体型の省施工設計
冷温水流量の計測と制御を1台で実現
小型・軽量設計
流量制御または開度制御を選択可能
流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
RS-485通信対応
流量、圧力、温度、開度、熱量などの情報を取得可能
ディスプレイパネル接続により流量・温度・圧力を表示可能
積算流量・積算熱量パルス出力対応

用途
形式
・FVY5130(DC4~20mA入力)
・FVY5140(DC2~10V入力)
用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁
接続口径:15A~80A
Cv値:1.0~125
バルブ形式:フランジ接続形二方弁
接続規格:JIS 10Kフランジ(FF)
本体圧力定格:1.0MPa
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:8VA
内容量
1個
関連資料:(3.66MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02980000FVY5130J0011
¥613,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980517FVY5130J0051
¥898,000
¥839,800
¥923,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981147FVY5140J0051
¥898,000
¥839,800
¥923,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981156FVY5140J0061
¥1,430,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981680FVY5140J0021
¥653,000
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982179FVY5130J0081
¥1,610,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982346FVY5140J0081
¥1,610,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982687FVY5130J0022
¥653,000
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985688FVY5140J0042
¥789,000
¥739,800
¥813,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986090FVY5140J0022
¥653,000
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986616FVY5130J0012
¥613,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986650FVY5130J0061
¥1,430,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987289FVY5140J0011
¥613,000
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987526FVY5140J0041
¥789,000
¥739,800
¥813,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする