FVY5130J0051 冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K/スタンドアロン版 azbil(旧:山武) 02980517

冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS10K/スタンドアロン版FVY5130J0051

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
この商品は14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02980517
品番
FVY5130J0051
参考基準価格(税別)¥898,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
¥839,800

制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁
バルブ・アクチュエータ一体型の省施工設計
冷温水流量の計測と制御を1台で実現
小型・軽量設計
流量制御または開度制御を選択可能
流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
RS-485通信対応
流量、圧力、温度、開度、熱量などの情報を取得可能
ディスプレイパネル接続により流量・温度・圧力を表示可能
積算流量・積算熱量パルス出力対応

用途
形式
・FVY5130(DC4~20mA入力)
・FVY5140(DC2~10V入力)
用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁
接続口径:15A~80A
Cv値:1.0~125
バルブ形式:フランジ接続形二方弁
接続規格:JIS 10Kフランジ(FF)
本体圧力定格:1.0MPa
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
電源:AC24V±15% 50/60Hz
消費電力:8VA
関連資料:(3.66MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする