ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ

ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ - カーシーカシマ

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/打ち込み式ホック/センタープレス加工/前のみ裏地/簡単裾上げ仕様

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」脚がすっきり見えるストレートパンツです。センタープレス加工で、アイロンなしではけるので手間いらず。ブロック型の調整パーツで、股下65.5~78cmまで簡単に長さが変えられます。どんな身長の方でもバランスよく着こなせて、毎日快適に過ごせます。2wayストレッチで動きやすく、細見え効果も抜群です。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094757EAL1056ネイビー17
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095028EAL1056ブラック17
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095220EAL1056ブラック19
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095509EAL1056ネイビー15
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095606EAL1056チャコール9
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095631EAL1056チャコール5
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095658EAL1056ネイビー9
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095841EAL1056ブラック9
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096087EAL1056ブラック21
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096209EAL1056チャコール11
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096322EAL1056ネイビー7
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096331EAL1056チャコール21
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096358EAL1056ネイビー11
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096437EAL1056チャコール7
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096717EAL1056ブラック11
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096778EAL1056ブラック5
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097146EAL1056チャコール23
¥26,550
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097162EAL1056チャコール17
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097198EAL1056チャコール15
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097268EAL1056ネイビー19
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097539EAL1056ネイビー13
¥17,700
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする