EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220

EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220
EAL1056 ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ カーシーカシマ 03095220

ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19
内容量1枚注文コード03095220品番EAL1056
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/打ち込み式ホック/センタープレス加工/前のみ裏地/簡単裾上げ仕様

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」脚がすっきり見えるストレートパンツです。センタープレス加工で、アイロンなしではけるので手間いらず。ブロック型の調整パーツで、股下65.5~78cmまで簡単に長さが変えられます。どんな身長の方でもバランスよく着こなせて、毎日快適に過ごせます。2wayストレッチで動きやすく、細見え効果も抜群です。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
色
ブラック
サイズ
19
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする