曜日別特売

LEDダウンライトSB高気密Φ150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03097898
品番
LEDD87152WW(W)-LS1
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
幅(mm)
器具/Φ178
質量(kg)
0.4
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.4(100V)
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
40000時間(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
保護等級:IP43
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.3(100V)
入力電流(mA)
75(100V)
光束(Lm)
器具/600
光色
温白色
調光方式
調光不可
埋込穴(Φmm)
150
電源ユニット
内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする