新日本カレンダー
お月くんカレンダー
暦生活で人気の「お月くん」が壁掛けカレンダーになりました。「お月くんと一緒に始める暦生活」をテーマに、誰でも気軽に毎日の月の満ち欠けを楽しめるカレンダーです。
質量(g)
200
寸法(縦×横×奥行)(mm)
373×254×3
材質(表紙)
紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03099000
NK8944
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください