新日本カレンダー
お月くんカレンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099000
品番
NK8944
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
暦生活で人気の「お月くん」が壁掛けカレンダーになりました。「お月くんと一緒に始める暦生活」をテーマに、誰でも気軽に毎日の月の満ち欠けを楽しめるカレンダーです。
質量(g)
200
寸法(縦×横×奥行)(mm)
373×254×3
材質(表紙)
紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有