アルベ(チトセ)
イージーパンツ[兼用]
仕様
)、前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾ゴム
色
ブラック
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
64~68
機能
男女兼用、ストレッチ
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
設定寸:92
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03090706
DN8912
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください