桑和
ゴム股引
厚地織で、透けにくく抜群の生地厚、太腿まわりはストレッチ素材
材質
綿98%・ポリウレタン2%
内容量
1個
全15種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
ウエスト(cm)
選択してください
52~80
54~85
56~90
60~95
66~110
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
股下(cm)
66.5
70
73
75
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05712976
1982-09
ホワイト
L
73
56~90
39
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713037
1982-09
ブラック
L
73
56~90
39
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713211
1982-09
ホワイト
LL
75
60~95
40
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713317
1982-09
ブラック
M
70
54~85
38
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713412
1982-09
ネイビー
M
70
54~85
38
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713482
1982-09
ホワイト
M
70
54~85
38
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713491
1982-09
ネイビー
3L
73
66~110
45
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713536
1982-09
ネイビー
L
73
56~90
39
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713561
1982-09
ホワイト
S
66.5
52~80
34
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713570
1982-09
ブラック
3L
73
66~110
45
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713692
1982-09
ネイビー
S
66.5
52~80
34
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713701
1982-09
ホワイト
3L
73
66~110
45
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713771
1982-09
ブラック
LL
75
60~95
40
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713816
1982-09
ネイビー
LL
75
60~95
40
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713938
1982-09
ブラック
S
66.5
52~80
34
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください