アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087617
EP8905
ベージュ
SS
42
20
67
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03087888
EP8905
ベージュ
3L
49
24
77
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
03088098
EP8905
ネイビー
3L
49
24
77
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
03090548
EP8905
ネイビー
SS
42
20
67
¥
4,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03090898
EP8905
ブラック
SS
42
20
67
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください