アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
SS
注文コード
03090898
品番
EP8905
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
仕様
左胸ポケット
色
ブラック
サイズ
SS
タイプ
男女兼用、半袖
混率(%)
ダンガリー(ホ゜リエステル65、綿35)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
機能
男女兼用、半袖
バスト(cm)
94
ネック(cm)
37.6
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください