製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
SS
3L
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087888
品番
EP8905
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
色
ベージュ
サイズ
3L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
77
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
122
性別
男女兼用
ネック(cm)
44.6
袖丈
半袖