アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
仕様
左胸ポケット
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
全10種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
47
48
49.5
51
54
56
袖丈(cm)
選択してください
56.5
57.5
58.5
61.5
63.5
64.5
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087477
EP9007
ベージュ
S
48
57.5
74
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03087800
EP9007
ネイビー
L
51
61.5
80
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03088211
EP9009
ブルー
S
48
57.5
74
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03088771
EP9007
ネイビー
S
48
57.5
74
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03088886
EP9009
ベージュ
3L
54
63.5
84
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03089516
EP9009
ブルー
4L
56
64.5
86
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03089796
EP9009
カーキ
4L
56
64.5
86
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03090390
EP9009
ブルー
SS
47
56.5
74
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03091047
EP9009
ベージュ
SS
47
56.5
74
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03092666
EP9009
カーキ
M
49.5
58.5
76
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください