製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カーキ
ベージュ
ネイビー
ブルー
カーキ
サイズ
4L
S
L
3L
4L
SS
M
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089796
品番
EP9009
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
色
カーキ
サイズ
4L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
86
仕様
左胸ポケット
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
47
袖丈
長袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。