アルベ(チトセ)
ノーカラージレ[兼用]
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
男女兼用
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
73
機能
男女兼用、ストレッチ、高通気
バスト(cm)
123
素材
変わり織ツイル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03092456
DN9208
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください