曜日別特売

ベスト

ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川

上品なパイピングデザインが特徴のレディース用事務服ベストです。ウエディングプランナーやホテル、カーディーラーなどの「おもてなし職種」を中心に広く採用されています。主な特徴と機能性快適な高機能素材: 東レの吸汗・速乾性繊維やユニチカの「ウェーブロン」を使用したドビーニット素材を採用しており、ソフトな風合いで体に柔らかくフィットするストレッチ性があります。優れた静電気防止: 高性能な導電性繊維「メガーナ」などにより、乾燥する季節でも不快なパチパチ感を軽減し、洗濯を繰り返してもその効果が持続します。実用的なデザイン: 衿元やポケット、背ベルトにあしらわれたパイピングが高級感を演出。左胸ポケットには名札をつけるための専用ループが内蔵されています。

材質
ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05013360WP559ベージュ11号345094
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05013579WP559ブラック5号314882
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05014112WP559ブラック7号324886
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05014279WP559ベージュ9号335090
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05015776WP559ベージュ15号3652104
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05015819WP559ベージュ13号355298
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05016196WP559ベージュ19号3852116
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05016747WP559ブラック17号3752110
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05016851WP559ブラック11号345094
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05017219WP559ベージュ7号324886
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05017691WP559ブラック9号335090
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05017867WP559ブラック15号3652104
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05017989WP559ベージュ5号314882
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05019039WP559ブラック19号3852116
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05019730WP559ベージュ17号3752110
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
05021778WP559ブラック13号355298
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする