曜日別特売

ベスト

ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川ベスト - ハネクトーン早川

事務服・おもてなし制服ブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」のサテン衿付きリッチベスト(レディース)です。上品なデザインと高い機能性を兼ね備えており、受付、ホテル、ショールームなどの接客業を中心に幅広く選ばれています。テーラーカラーの上衿とフラップポケットの玉縁(ふち)にサテン素材を使用し、高級感を演出しています。後ろ姿のアクセントになるサテンの背ベルト付きです。ブライト糸による程よい光沢感があり、タテ・ヨコ双方向に伸びる優れたストレッチ性を持ちます。型崩れしにくく、通気性が高いためムレにくいのが特徴です。充実の機能性:自宅で手洗いが可能なほか、吸汗・速乾性、消臭テープ(アームホール)など、毎日快適に着用できる工夫が施されています。

材質
ラッセルニット ポリエステル100%
機能
手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050132999760ブラック9号335090
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050141829760ブラック17号3752110
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050144289760ボルドー9号335090
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050161699760ブラック11号345094
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050162829760ブラック13号355298
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050172899760ボルドー5号314882
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050173779760ボルドー7号324886
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050174389760ブラック19号3852116
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050179199760ボルドー19号3852116
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050184279760ボルドー11号345094
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050187419760ボルドー17号3752110
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050194079760ボルドー13号355298
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050200379760ブラック7号324886
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050200989760ボルドー15号3652104
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050201689760ブラック15号3652104
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
050214809760ブラック5号314882
¥24,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする