ロングベスト

ロングベスト - ハネクトーン早川ロングベスト - ハネクトーン早川ロングベスト - ハネクトーン早川ロングベスト - ハネクトーン早川

落ち着きのあるネイビーのツイル生地をベースに、背面の切り替え部分などに日本の伝統柄である「麻の葉柄」の二越ちりめんをあしらっているのが大きな特徴です。ホテル、ブライダル、高級和菓子店、和食レストランなどのレセプションや接客ユニフォームとして広く採用されています。品格のあるダブル前仕様。後ろ身頃にはボックスプリーツと飾り背ベルトが施され、後ろ姿まで美しく見せるシルエットに仕上がっています。動きやすいストレッチ性を備えており、アームホールには消臭テープが配置されています。シワになりにくいため、長時間の着用でも美しさをキープできます。

材質
プルエラツイル ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%
色
ネイビー
機能
手洗い、ストレッチ、消臭
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067908976415号4177112
¥29,700
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
0506924797647号377394
¥29,700
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
05069369976411号3975102
¥29,700
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
05070288976413号4077106
¥29,700
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
0507029797645号367390
¥29,700
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
0507041097649号387598
¥29,700
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする