アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用]
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
バスト(cm)
ネック(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088430
EP8534
ブラックチェック
3L
49.5
123
42
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
03091257
EP8534
ブラウンチェック
4L
51.5
129
43.5
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください