新日本カレンダー
ムーミン 木製台座付き 卓上
ムーミンの世界観にぴったりの、ナチュラルな木製台座付きカレンダーが登場!ムーミンの小説の挿絵を使用した大人っぽいデザインになっています。
質量(g)
115
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×25
材質(表紙)
紙・木
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03099070
NK4330
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください