NK4330 ムーミン 木製台座付き 卓上 新日本カレンダー 03099070

NK4330 ムーミン 木製台座付き 卓上 新日本カレンダー 03099070
NK4330 ムーミン 木製台座付き 卓上 新日本カレンダー 03099070
NK4330 ムーミン 木製台座付き 卓上 新日本カレンダー 03099070
NK4330 ムーミン 木製台座付き 卓上 新日本カレンダー 03099070

ムーミン 木製台座付き 卓上NK4330

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03099070
品番
NK4330
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ムーミンの世界観にぴったりの、ナチュラルな木製台座付きカレンダーが登場!ムーミンの小説の挿絵を使用した大人っぽいデザインになっています。

質量(g)
115
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×25
材質(表紙)
紙・木
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする