新日本カレンダー
卓上 ビジブル
月曜始まり。曜日は英・仏2か国語表記。書き込める小さめのB6サイズ。日付を4カラーで表現した視認性にすぐれた卓上カレンダー。
質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03099097
EDC4813
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください