新日本カレンダー
卓上 ビジブル
EDC4813
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099097
品番
EDC4813
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
月曜始まり。曜日は英・仏2か国語表記。書き込める小さめのB6サイズ。日付を4カラーで表現した視認性にすぐれた卓上カレンダー。
質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無