小型日めくり(5号)

小型日めくり(5号) - 新日本カレンダー小型日めくり(5号) - 新日本カレンダー

コンパクトに使える日めくり5号タイプ

質量(g)
240
寸法(縦×横×奥行)(mm)
164×108×20
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03098948NK8825
¥1,050
¥949
¥1,044(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする