NK8825 小型日めくり(5号) 新日本カレンダー 03098948

NK8825 小型日めくり(5号) 新日本カレンダー 03098948
NK8825 小型日めくり(5号) 新日本カレンダー 03098948

小型日めくり(5号)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03098948
品番
NK8825
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

コンパクトに使える日めくり5号タイプ

質量(g)
240
寸法(縦×横×奥行)(mm)
164×108×20
材質(表紙)
金具・紙
始まり月
1
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする