月と暦 卓上

月と暦 卓上 - 新日本カレンダー月と暦 卓上 - 新日本カレンダー月と暦 卓上 - 新日本カレンダー

ロングセラーの人気商品「月と暦 日めくり」から生まれた卓上カレンダー。予定やメモが書ける便利な「表面」と、月や二十四節気の解説コラムが楽しめる「裏面」、両面づかいのカレンダーです。

質量(g)
103
寸法(縦×横×奥行)(mm)
132×180×6
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
14枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03098851NK8953
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする