NK8953 月と暦 卓上 新日本カレンダー 03098851

NK8953 月と暦 卓上 新日本カレンダー 03098851
NK8953 月と暦 卓上 新日本カレンダー 03098851
NK8953 月と暦 卓上 新日本カレンダー 03098851

月と暦 卓上NK8953

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03098851
品番
NK8953
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ロングセラーの人気商品「月と暦 日めくり」から生まれた卓上カレンダー。予定やメモが書ける便利な「表面」と、月や二十四節気の解説コラムが楽しめる「裏面」、両面づかいのカレンダーです。

質量(g)
103
寸法(縦×横×奥行)(mm)
132×180×6
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
14枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする