908527 STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands 03102981

908527 STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands 03102981
908527 STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands 03102981
908527 STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands 03102981
908527 STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands 03102981
908527 STRANDS WORK LIGHT LED 18W Strands 03102981

STRANDS WORK LIGHT LED 18W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03102981
品番
908527
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。
堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。
優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。
実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト
63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能
5,700Kの自然光に近い白色光
広範囲を照らす フラッドビーム配光
ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応
IP67/IP69K の高い防水・防塵性能
アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計
トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適

用途
LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。
トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)
トラックや商用車の後退灯(バックランプ)
建設機械・重機の作業用照明
農業機械(トラクター等)の補助照明
トレーラー・特装車の補助灯
夜間作業や駐車時の後方照射用ライト
仕様
Unit
PCS
Voltage (DC)
10-32V DC
Theoretical effect
27W
Consumption
18W
Functions
work light
Theoretical lumen
1710lm
Actual lumen
1250lm
1 lux @
63m
Color temperature
5700K
Beam pattern
Flood beam
Connection
DT-2PIN
Cable length
520mm
Color housing
Black
Color lens
Clear
Material bracket
Stainless Steel
Material housing/chassi
Aluminium
Material lens
Polycarbonate
Length
101mm
Depth
37.4mm
Height
101mm
Height including bracket
130.8mm
Weight
0.459kg
IP-class
IP67/69K
Operating temperature
-20 - +50℃
E-approved
Yes
ECE approval
R10.06
R23
注意
※作業灯専用ハーネスは、防水性を保つため必ず041701-KWご使用いただいております。使用せず取付け、不具合が発生した場合は保証が出来かねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする