曜日別特売

卓上除振台

卓上除振台 - アズワン

独自の脚構造(防振パッド)により除振効果を発揮します。
本体重量15kg以下の軽量型です。
卓上に設置しやすいサイズで、限られたスペースでも使用可能です。

材質
御影石
耐荷重(kg)
約20
本体質量(kg)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×370×45
アズワン品番
4-7686-01
脚部構造
防振パッド
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03100917VAM-LEAZ
¥78,000
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする