アズワン×村上衡器製作所
卓上除振台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03100917
品番
VAM-LEAZ
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
独自の脚構造(防振パッド)により除振効果を発揮します。
本体重量15kg以下の軽量型です。
卓上に設置しやすいサイズで、限られたスペースでも使用可能です。
材質
御影石
耐荷重(kg)
約20
本体質量(kg)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×370×45
アズワン品番
4-7686-01
脚部構造
防振パッド