FGRT-10【メーカー実施校正書類一式付】 硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー 03101590

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGRT-10【メーカー実施校正書類一式付】 硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー 03101590
FGRT-10【メーカー実施校正書類一式付】 硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー 03101590

硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は定格荷重容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
定格荷重容量(N)
±100
注文コード
03101590
品番
FGRT-10【メーカー実施校正書類一式付】
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

・荷重ではなく物体が外力を受けたときに応じて内部に現れる抵抗力を計測
・コンパレータ判定表示で合否判定
・メモリ機能で1000件計測データを記憶
・[測定原理]押し付けた荷重を押した単位面積で割れば応力が測定できます。その応力が、対象物の硬さの指数になります。単位はPa(パスカル)[N/m2]となります。
校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に【メーカー実施校正書類一式付】を含む商品のみに書類が付属します。
ISO校正4点セット(校正証明書/検査成績書/トレサビリティ体系図/基準器校正証明書の写し)

定格荷重容量(N)
±100
仕様
通信:RS-232C→有/デジマチック→ミツトヨデジマチックプリンタに接続可能
出力
アナログ:±1V 精度±50mV/オーバーロード:PUSH PULL オープンコレクタ/コンパレータ:HI OK LO オープンコレクタ
電源
ニッケル水素電池内蔵 ACアダプタ付
精度
±0.2%R.C.および ±1/2diit (23℃にて)
入力
ZERO:風袋引き・ピークリセット/HOLD:表示保持/PEAK:計測モード設定
コンパレータ機能
上限・下限N 合格判定機能
サンプリング周期
1000回/秒
メモリー機能
最大1000件記憶可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測方式
通常計測・ピーク計測
表示周期
1,2,3,5,10,20回/秒より選択
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする