KFBⅡ-60 出荷時校正証明書付き 組込計量ユニット VIBRA(新光電子) 03103130

組込計量ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品は最小表示・ひょう量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最小表示(g)
0.001
ひょう量(g)
60
注文コード
03103130
品番
KFBⅡ-60 出荷時校正証明書付き
参考基準価格(税別)¥363,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能 データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状(KFBⅡ-60)

用途
充填量チェック、密度チェック等
ひょう量(g)
60
最小表示(g)
0.001
本体寸法(mm)
45×170×85
本体質量(kg)
1.3
本体寸法
45×170×85mm
電源
DC24V 0.3A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする