TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857

TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857
TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857
TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857
TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857
TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857
TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857
TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857
TE10F3W64-KV1H タブレット 10.1インチ Android(TM)16 アイリスオーヤマ 03103857

タブレット 10.1インチ Android(TM)16TE10F3W64-KV1H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03103857
品番
TE10F3W64-KV1H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。

付属品
USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
材質
電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
寸法(mm)
W241.2×D160.1×H8.3
色
グレー
容量
内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)
510
サイズ(inch)
10.1
接続端子
外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)
6000
OS
Android(TM)16
ストレージ
内部:64GB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする