曜日別特売

ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト

ENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1059 LALA TWEED ベスト - カーシーカシマ

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】スカーフループ/補強布大きめ胸ポケット(プラスM)/ARMFIT/大容量ポケット

用途
太陽のように、明るく華やぐ。「LALA TWEED」やわらかな色合いが明るくやさしい表情へ導き、きちんと感と親しみやすさを添えてくれるベストです。表情豊かなツイード素材でとびきり華やかなピンクチェック、気持ちにスイッチが入るネイビー×ブルーのネイビーチェック、誠実のブラックチェックの3色展開。どんな瞬間も自然と笑顔が生まれる、明るさとあたたかさに包まれる一着に。素材:奥行きのある、表情豊かな上品ツイード。糸の細い部分と太い部分が交互に現れるスラブ糸を使用し、不規則に織り込むことで、表情豊かな表面感が魅力です。通年着やすいほどよい厚みで快適な着心地。シワになりにくく、メンテナンスも楽なENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03121321EAV1059ピンクチェック17
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121348EAV1059ネイビーチェック13
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122030EAV1059ピンクチェック19
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122301EAV1059ネイビーチェック9
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122407EAV1059ピンクチェック15
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122432EAV1059ブラックチェック15
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122502EAV1059ネイビーチェック11
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122520EAV1059ネイビーチェック5
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122556EAV1059ブラックチェック13
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122572EAV1059ピンクチェック9
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122748EAV1059ブラックチェック7
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122818EAV1059ネイビーチェック19
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122940EAV1059ブラックチェック11
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123046EAV1059ピンクチェック5
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123071EAV1059ブラックチェック9
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123202EAV1059ネイビーチェック7
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123387EAV1059ネイビーチェック15
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123552EAV1059ピンクチェック11
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123622EAV1059ピンクチェック13
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123990EAV1059ピンクチェック7
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124051EAV1059ブラックチェック17
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする