MOZ ショルダーバッグ

MOZ ショルダーバッグ - エツミMOZ ショルダーバッグ - エツミMOZ ショルダーバッグ - エツミMOZ ショルダーバッグ - エツミMOZ ショルダーバッグ - エツミMOZ ショルダーバッグ - エツミMOZ ショルダーバッグ - エツミMOZ ショルダーバッグ - エツミ

アーバンにもフィールドにも映える、moz ショルダーバッグ。
北欧スウェーデン生まれのスタイリッシュブランド「moz(モズ)」。アーバンにもフィールドにも映えるmoz ショルダーバッグです。シンプルながらも存在感のあるデザインは、コーディネートを引き締め、スマートな印象を与えてくれます。

付属品
中仕切り1枚
仕様
軽撥水加工、タブレットポケット付、インナーカラー:ライムグリーン
質量(g)
約380
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
36×24×13.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
27×10×20
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126756VZEOK-03INDインディゴ
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
03126790VZEOK-03BKブラック
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
03126808VZEOK-03GBEグレイッシュベージュ
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする