VZEOK-03BK MOZ ショルダーバッグ エツミ 03126790

収納イメージ ※画像はブラックのイメージです ※本品以外は別売です

VZEOK-03BK MOZ ショルダーバッグ エツミ 03126790
VZEOK-03BK MOZ ショルダーバッグ エツミ 03126790
VZEOK-03BK MOZ ショルダーバッグ エツミ 03126790
VZEOK-03BK MOZ ショルダーバッグ エツミ 03126790
VZEOK-03BK MOZ ショルダーバッグ エツミ 03126790
VZEOK-03BK MOZ ショルダーバッグ エツミ 03126790

MOZ ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード03126790品番VZEOK-03BK
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

アーバンにもフィールドにも映える、moz ショルダーバッグ。
北欧スウェーデン生まれのスタイリッシュブランド「moz(モズ)」。アーバンにもフィールドにも映えるmoz ショルダーバッグです。シンプルながらも存在感のあるデザインは、コーディネートを引き締め、スマートな印象を与えてくれます。

色
ブラック
付属品
中仕切り1枚
仕様
軽撥水加工、タブレットポケット付、インナーカラー:ライムグリーン
質量(g)
約380
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
36×24×13.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
27×10×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする