新日本カレンダー
eric 週めくり
文具ブランド「Anterique」とのコラボのペン付きで、持ち運び可能な卓上カレンダー。小さくてかわいいericさんのミニイラストがどこでも楽しめます!
質量(g)
160
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×128×15
材質(表紙)
金具・紙・ゴム
ページ数
70枚
始まり月
1
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126239
NK4260
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください