新日本カレンダー
eric 週めくり
NK4260
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126239
品番
NK4260
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文具ブランド「Anterique」とのコラボのペン付きで、持ち運び可能な卓上カレンダー。小さくてかわいいericさんのミニイラストがどこでも楽しめます!
質量(g)
160
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×128×15
材質(表紙)
金具・紙・ゴム
ページ数
70枚
始まり月
1
六曜表示
無