お月くんカレンダー(卓上)

お月くんカレンダー(卓上) - 新日本カレンダーお月くんカレンダー(卓上) - 新日本カレンダーお月くんカレンダー(卓上) - 新日本カレンダーお月くんカレンダー(卓上) - 新日本カレンダー

暦生活で人気の「お月くん」の卓上カレンダー。置く場所を選ばないコンパクトな縦型卓上タイプで、誰でも気軽に日本の季節を楽しむ「暦生活」が始められます。

質量(g)
94
寸法(縦×横×奥行)(mm)
180×132×6
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03125846NK8954
¥1,000
¥899
¥989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする