新日本カレンダー
お月くんカレンダー(卓上)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125846
品番
NK8954
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
暦生活で人気の「お月くん」の卓上カレンダー。置く場所を選ばないコンパクトな縦型卓上タイプで、誰でも気軽に日本の季節を楽しむ「暦生活」が始められます。
質量(g)
94
寸法(縦×横×奥行)(mm)
180×132×6
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有