ちびまる子ちゃん ラッキーデーミニカレンダー ★

ちびまる子ちゃん ラッキーデーミニカレンダー ★ - 新日本カレンダーちびまる子ちゃん ラッキーデーミニカレンダー ★ - 新日本カレンダー

飾る場所を選ばないミニサイズのラッキーカレンダー。ちびまる子ちゃんたちのカラフルなイラストでラッキーデーを確認できます。

質量(g)
60
寸法(縦×横×奥行)(mm)
245×100×3
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03125837NK4090
¥1,100
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする