NK4090 ちびまる子ちゃん ラッキーデーミニカレンダー ★ 新日本カレンダー 03125837

NK4090 ちびまる子ちゃん ラッキーデーミニカレンダー ★ 新日本カレンダー 03125837
NK4090 ちびまる子ちゃん ラッキーデーミニカレンダー ★ 新日本カレンダー 03125837

ちびまる子ちゃん ラッキーデーミニカレンダー ★

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03125837
品番
NK4090
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

飾る場所を選ばないミニサイズのラッキーカレンダー。ちびまる子ちゃんたちのカラフルなイラストでラッキーデーを確認できます。

質量(g)
60
寸法(縦×横×奥行)(mm)
245×100×3
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする