新日本カレンダー
オビワン ミニ壁掛け
場所を選ばない、小さな壁掛けカレンダーが登場!人気イラストレーター・オビワンさんのレトロでポップなイラストがお部屋を彩ること間違いなしです!
質量(g)
34
寸法(縦×横×奥行)(mm)
260×130×5
材質(表紙)
紙・糸
ページ数
7枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126020
NK4060
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください