新日本カレンダー
オビワン ミニ壁掛け
NK4060
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126020
品番
NK4060
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
場所を選ばない、小さな壁掛けカレンダーが登場!人気イラストレーター・オビワンさんのレトロでポップなイラストがお部屋を彩ること間違いなしです!
質量(g)
34
寸法(縦×横×奥行)(mm)
260×130×5
材質(表紙)
紙・糸
ページ数
7枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無