新日本カレンダー
オビワン 週めくり
文具ブランド「Anterique」とのコラボのペン付きで、持ち運び可能な卓上カレンダー。人気イラストレーター・オビワンさんのレトロでポップなイラストが日常に彩りを添えてくれます。
質量(g)
160
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×128×15
材質(表紙)
金具・紙・ゴム
ページ数
70枚
始まり月
1
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126038
NK4290
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください